Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne LochplattenwLPW 200-2 l RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne LochplattenwLPW 200-2 l RAL 2000
Auffangwanne LochplattenwLPW 200-2 l RAL 2000
Artikel-Nr.:
     4012-635388
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462060968
EAN/GTIN:
     4052462060968
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, fahrbar, mit Lochplattenwand, für 200-l-Fässer, RAL 2000

Mobiles Abfüllen von Ölen an verschiedenen Verbrauchsstellen
Sicher und einfach.
Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m².
Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufendem 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern.
Schiebegriffe, feuerverzinkt.
Stabiles Fahrgestell
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.
Für 2 Fässer à 200 Liter.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 2000
max. Anzahl Fässer:
2x200 l
Maße LxBxH:
870x1290x2015 mm
Wannenmaße LxBxH:
800x1200x515 mm
Auffangvolumen:
215 l
Gewicht:
122 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, regal wanne, fasswanne verzinkt, 30101855, Auffangbehälter, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Flüssigkeitsauffangwanne, Lochplattenwand, Stahl-Auffangwanne, Stahlbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,52*
€ 660,66*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,27*
€ 663,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,36*
€ 683,51*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,25*
€ 692,36*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,64*
€ 726,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,85*
€ 789,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,43*
€ 783,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,44*
€ 766,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,12*
€ 747,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,27*
€ 713,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 200-2
ab € 32,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.