| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-633031 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784709101 EAN/GTIN: 4317784709101 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Weitere Informationen: | | Ø h8: | 1,7 mm | Spirallänge: | 20 mm | Gesamtlänge: | 43 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | geeignet | INOX: | geeignet | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | geeignet | Kupfer, Messing, Bronze: | geeignet | Werkstoff: | HSS | Typ: | N | Herstellungsverfahren: | Profilgeschliffen | Beschichtung: | blank | Spitzenwinkel: | 118 ° | Spiralwinkel: | 25–30 ° | Seitenspanwinkel: | normal | Kernanstieg: | normal | Kerndicke: | normal | Schneidrichtung: | rechts | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784709101 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,102* | € 0,156* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,102* | € 0,156* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 0,102* | € 0,156* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,113* | € 0,171* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 8,50* | ab € 0,123* | € 0,187* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|