| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-631547 Herst.-Nr.: JLB260PACC EAN/GTIN: 3700825601716 |
| |
|
| | |
| Ringstanzwerkzeug-Satz Ausführung: Stanzmesser aus hochfestem Stahl. Schnell wechsel- und kombinierbar, um eine Vielzahl an Ringdurchmessern und -breiten zu erstellen. Anwendung: Zum Stanzen von Ringen in Schaumstoff, Karton, Gummi, Leder, Kunststoff, Blei, etc. mit einem Hammerschlag. Vibrationsdämpfender Griff. Lieferung im Stahlblechkasten. Satzinhalt: 1 Stanzmesserfutter für 2-60 mm 1 2-Komponenten-Griff für Stanzmesserfutter 34 Stanzmesser 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm 1 Zentrierstift mit einziehbarer Zentrierspitze 1 Kreisschneider-Stange mit Klinge für 60-420 mm 1 Ersatzklinge für die Kreisschneider-Stange Weitere Informationen: | | Anzahl: | 39-teilig | Markenname: | BOEHM | Herstellername: | Boehm S.A.S. | Herstellerartikelnummer: | JLB260PACC | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 249,11* | € 291,32* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,46* | € 292,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 258,89* | € 295,62* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,92* | € 300,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 268,52* | € 307,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|