Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messstativ magnetisch Classic Line 740mm 1500N FISSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messstativ magnetisch Classic Line 740mm 1500N FISSO
Messstativ magnetisch Classic Line 740mm 1500N FISSO
Artikel-Nr.:
     4012-630724
Hersteller:
     Hitec Meßtechnik
Herst.-Nr.:
     570-22
EAN/GTIN:
     4053569817868
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Magnet-Messstativ CLASSIC-LINE

Ausführung: Messstativ mit ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle. Mechanische Zentralklemmung zur schnellen Positionierung und Feineinstellung. Messuhrenaufnahme 8 mm und Schwalbenschwanz-Aufnahme. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.

Weitere Informationen:
Ausladung:
740 mm
Länge Magnetfuß:
120 mm
Breite Magnetfuß:
60 mm
Höhe Magnetfuß:
55 mm
Haftkraft:
1500 N
Magnetfußaufnahme:
M10 x 1,25
Markenname:
FISSO
Herstellername:
Hitec Messtechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
570-22
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 552,19*
€ 616,49*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 568,41*
€ 617,96*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 578,63*
€ 628,85*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 578,01*
€ 641,68*
€ 4,90*
ab € 651,83*
€ 707,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,96*
€ 735,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,21*
€ 726,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,13*
€ 698,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,19*
€ 684,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,41*
€ 676,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.