| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3043920010 Herst.-Nr.: 570-22 EAN/GTIN: 4053569817868 |
| |
|
| | |
| Magnet-Messstativ CLASSIC-LINE Ausführung: CLASSIC-LINE ist die bewährte Modellreihe mit verchromten Armteilen. Messstativ mit ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle. Mechanische Zentralklemmung zur schnellen Positionierung und Feineinstellung. Messuhrenaufnahme Ø 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden. Weitere Informationen: | | Ausladung: | 630 mm | Haftkraft: | 1500 N | Magnetfuß L x B x H: | 120 x 60 x 55 mm | Magnetfuß Gewinde: | M10 x 1,25 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet-messstative fisso, magnet messstativ, Stativ, Gelenk, Hydraulik-Magnet-Gelenk-Messstativ, 3043920010, 43920010 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 571,42* | € 628,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 575,06* | € 633,12* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,15* | € 637,97* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 574,03* | € 646,02* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 654,00* | € 711,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|