| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-626296 Herst.-Nr.: 4003718058079 EAN/GTIN: 4003718058079 |
| |
|
| | |
| Schmutzwasser-Tauchpumpe TS 400 ECO • Kompakte, zuverlässige Tauchpumpe mit günstigem Preis- Leistungsverhältnis • Zum mühelosen Abpumpen von Wasser mit Schmutzteilen und Schwebepartikeln bei einer Korngröße von bis zu 30 mm • Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen mit wartungsfreiem robustem Elektromotor • Inklusive Schwimmerschalter zum automatischen ein- und ausschalten • Ausgestattet mit einem 90° Winkelanschluss, gegen ungewolltes Knicken des Förderschlauches, sowie Kombianschlussnippel passend für verschiedene Schlauchgrößen • Einfacher Aufbau, gutes Handling dank versenkbaren Handgriff Weitere Informationen: | | Max. Fördermenge: | 8000 l/h | Max. Förderhöhe: | 6 m | Max. Korngröße: | 30 mm | Schlauchanschluss: | R 1.1/4" | Gewicht ca.: | 3,82 kg | Marke: | AL-KO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 38,69* | € 51,78* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,69* | € 51,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,54* | € 52,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,15* | € 52,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,15* | € 53,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|