Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Grundfeld 200x100x50cm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal Grundfeld 200x100x50cm FORMAT
Steckregal Grundfeld 200x100x50cm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-625368
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784443234
EAN/GTIN:
     4317784443234
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal h2000xb1000xt500mm grund...
steck regal
Steckregalsystem-Set, Grundregal, verzinkt, Tiefe 400 mm

Steckregalsystem mit vormontierten Rahmen
Oberfl„che sendzimirverzinkt.
Mit 4 MultiPlus Fachb”den mit 150 kg Belastung, h”henverstellbar im Raster von 25 mm.
Komplett in Folie eingeschweiát
Verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten inkl. Zubeh”r.

Planungshinweis:
Planmaáe Grundregal:
Gesamtbreite = Bodenbreite + 60mm
Gesamttiefe = Bodentiefe + 35 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Feldlast:
1300 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: steckregal traglast 150 kg, 30493533, Regalb”den
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 152,04*
€ 197,63*
Lager 4012
12
Frei Haus
ab € 158,72*
€ 198,01*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 163,68*
€ 203,34*
1 Tag
12
€ 8,50*
ab € 179,15*
€ 222,02*
2 Tage
6
€ 9,95*
ab € 195,15*
€ 239,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12388-25
ab € 5,38*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12389-25
ab € 6,63*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12390-25
ab € 7,91*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12391-25
ab € 9,14*
Zubehör
Format
4317784443296
ab € 29,63*
Zubehör
Format
4317784443265
ab € 116,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.