Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Steckregal B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 4 Böden vzk Fachlast 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Steckregal B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 4 Böden vzk Fachlast 150kg
Format Steckregal B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 4 Böden vzk Fachlast 150kg
Format Steckregal B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 4 Böden vzk Fachlast 150kg
Format Steckregal B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 4 Böden vzk Fachlast 150kg
Format Steckregal B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 4 Böden vzk Fachlast 150kg
Format Steckregal B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 4 Böden vzk Fachlast 150kg
Format Steckregal B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 4 Böden vzk Fachlast 150kg
Format Steckregal B1000xT500xH2000 mm Anbaufeld 4 Böden vzk Fachlast 150kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830493534
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784443265
EAN/GTIN:
     4317784443265
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Steckregalsystem Format, verzinkt • Oberfläche sendzimirverzinkt • Mit 4 MULTIplus Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 25 mm Lieferung: Mit vormontiertem Rahmen, ohne Bestückung. Verpackt in Grund- und/oder Anbauregaleinheiten inkl. Zubehör.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
24 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784443265
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Höhe:
2000 mm
Ausführung:
Anbauregal
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast max.:
1300 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal h2000xb1000xt500mm anbauregal, anbau regal, steckregal traglast 150 kg, SCHULTE, Lagertechnik, -Fachboden-Regale, Fachböden, FORMAT, Steckregale, Regalböden, Lagerregal, Regale, Fachboden-Regale, Regal, -Format-Steckregale, Fachbodenregal, 7830493534, 30493534
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 116,72*
€ 153,61*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 121,38*
€ 153,98*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,66*
€ 156,97*
2 Tage
24
€ 8,50*
ab € 137,48*
€ 173,29*
Lager 214
5 Tage
32
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 237,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,52*
€ 273,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,59*
€ 255,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.