Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Anlegeleiter Z600 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Anlegeleiter Z600 10 Stufen
Stufen-Anlegeleiter Z600 10 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-621824
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41016
EAN/GTIN:
     4003866410163
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Anlegeleiter Z600 mit gepolsterten Stufenvorderkanten

Maximaler Arbeitskomfort bei Auf- und Abstieg
Schienbeinschonende Polsterung der Stufenvorderkanten.
Holme abriebfest eloxiert.
80 mm tiefe, geriffelte Auftrittsflächen.
Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen
Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Vielseitig einsetzbar
Ideal für den Einsatz in Büro-, Geschäfts- und Lagerräumen.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Passendes Zubehör ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,95 m
Arbeitshöhe ca.:
3,75 m
Stufenanzahl:
10
Holmhöhe:
48 mm
Äußere Breite:
380 mm
Gewicht:
7 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-anlegeleiter 10 sprossen leiterlänge 3,03 m arbeitshöhe bis 4,10 m, alu-leiter, alu-leiter zarges, 30613084, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Anlegeleitern, Leichtmetall-Leitern, Leitern, Stufenanlegeleitern, Stufen-Anlegeleitern, Tritte, Zarges
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,48*
€ 280,86*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,56*
€ 281,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,33*
€ 282,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,60*
€ 283,01*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,09*
€ 311,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,09*
€ 334,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,32*
€ 308,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,44*
€ 306,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.