Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter ComfortstepL10 Stufen Leiterlänge 2,95 m Arbeitshöhe 3,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlegeleiter ComfortstepL10 Stufen Leiterlänge 2,95 m Arbeitshöhe 3,75 m
Anlegeleiter ComfortstepL10 Stufen Leiterlänge 2,95 m Arbeitshöhe 3,75 m
Anlegeleiter ComfortstepL10 Stufen Leiterlänge 2,95 m Arbeitshöhe 3,75 m
Anlegeleiter ComfortstepL10 Stufen Leiterlänge 2,95 m Arbeitshöhe 3,75 m
Anlegeleiter ComfortstepL10 Stufen Leiterlänge 2,95 m Arbeitshöhe 3,75 m
Anlegeleiter ComfortstepL10 Stufen Leiterlänge 2,95 m Arbeitshöhe 3,75 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830613084
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41016
EAN/GTIN:
     4003866410163
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Anlegeleiter Comfortstep L, mit gepolsterten Stufenvorderkanten • Material: Aluminium • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen • Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung • Holme abriebfest eloxiert • 80 mm tiefe, geriffelte Auftrittsflächen • Schienbeinschonende Polsterung der Stufenvorderkanten • Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen • Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen • Maximaler Arbeitskomfort bei Auf- und Abstieg • Vielseitig einsetzbar: ideal für den Einsatz in Büro-, Geschäfts- und Lagerräumen • Belastung: bis max. 150 kg Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Gewicht:
7,5 kg
Herstellerartikelnummer:
41016
Herstellername:
ZARGES GmbH
Arbeitshöhe ca.:
3,75 m
Holmhöhe:
48 mm
Stufenanzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-anlegeleiter 10 sprossen leiterlänge 3,03 m arbeitshöhe bis 4,10 m, alu-leiter, alu-leiter zarges, Leitern, und, Tritte, Stufenanlegeleitern, Anlegeleiter, Leiter, Alu-Leitern, Leichtmetall-Leitern, Zarges, Anlegeleitern, Sprossenleiter, Stufen-Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluleiter, 7830613084, 30613084
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,01*
€ 282,16*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,91*
€ 282,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,09*
€ 284,41*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,56*
€ 290,89*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,30*
€ 315,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,13*
€ 358,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,71*
€ 341,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.