Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwellenbrücke SB-K L500xB1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwellenbrücke SB-K L500xB1000 mm
Schwellenbrücke SB-K L500xB1000 mm
Artikel-Nr.:
     4012-620312
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.00.110
EAN/GTIN:
     4045012020369
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe
Aluminium-Keilbrücke

Einfache Überwindung von Stufen und Schwellen
Ideal für Palettenhubwagen, Stapler, Flurförderzeuge.
Da diese Brücken individuell angefertigt werden, benötigen wir im Auftragsfall die entsprechende Stufenhöhe "H".

Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
1000 mm
Höhendifferenz (H) min./max.:
Okt 70 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
9 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schwellenbrücke, rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, 30307778, Alu-Keilbrücken
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 146,75*
€ 174,60*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 174,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,39*
€ 175,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,92*
€ 191,78*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,56*
€ 201,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.