| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-619475 Herst.-Nr.: 9469-3000 EAN/GTIN: 4016849174983 |
| |
|
| | |
| ";bimos Hocker 3, mit Gleitfuß und Fußring • Stabiles, flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung • Betätigung der Gasfeder-Höhenverstellung mittels Schaltring unterhalb der Sitzfläche • Staubschutz der Gasfeder durch Mittelsäulenabdeckung • Große Sitzfläche • Metallteile epoxydharzbeschichtet, schwarz " Weitere Informationen: | | Typ: | 9469-3000 | Ausführung: | Buche naturfarben lackiert | Sitzhöhenverstellung: | 570–850 mm | Sitz-Ø: | 400 mm | Farbe Sitzfläche: | Buche naturfarben lackiert | Farbe Metallteile: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 9469-3000 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 136,53* | € 163,65* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,48* | € 163,66* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,12* | € 163,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 139,01* | € 166,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,40* | € 167,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|