| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454138 Herst.-Nr.: 9469/3000 EAN/GTIN: 4016849174983 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring · Sitz-Ø 400 mm · mit mehrfach verleimtem Buchenschichtholz, naturfarben lackiert · kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr · epoxidharzbeschichtet, schwarz · Untergestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und stufenlos höhenverstellbarem Fußring Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Bodengleiter + Fußring | Sitzfläche: | Buche | Sitzhöhenverstellung: | 570-850 mm | Farbe: | natur | Marke: | BIMOS | Modellbezeichnung: | 9469/3000 | Sitz-Ø: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 136,53* | € 163,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,48* | € 163,66* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,12* | € 163,68* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 139,01* | € 166,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 140,40* | € 167,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|