Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene-Aluminium 1980x305 mm o. Schutzrand


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene-Aluminium 1980x305 mm o. Schutzrand
Verladeschiene-Aluminium 1980x305 mm o. Schutzrand
Artikel-Nr.:
     4012-619357
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     8001002
EAN/GTIN:
     4045012000354
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene mit und ohne Schutzrand

GS-geprüfte Sicherheit
Hohe Tragfähigkeit, geringes Eigengewicht.
Mit und ohne Schutzrand.
Rutschsichere Oberfläche für luftbereifte Fahrzeuge.
Sicherungslasche oder -öse, zusätzlicher Bolzen als Abrutschsicherung.


Andere Längen und Traglasten auf Anfrage!
Steigung darf laut Berufsgenossenschaft max. 30 % betragen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rand
Länge:
1980 mm
Tragkraft kg/Paar:
2150
Höhendifferenz:
430-540 mm
Fahrrinnenbreite:
245 mm
Gewicht kg/Stück:
12
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 30307831, Alu-Verladeschienen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 195,00*
€ 228,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 194,59*
€ 228,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 195,99*
€ 229,76*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 208,43*
€ 243,84*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 202,68*
€ 249,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 228,42*
€ 271,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 223,76*
€ 266,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 210,65*
€ 250,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 206,01*
€ 245,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 195,00*
€ 232,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,54*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,49*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,17*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,33*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,75*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 154,19*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 93,62*
Ähnlich
Altec
080.00.010
ab € 556,78*
Ähnlich
Altec
080.01.010
ab € 556,94*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 83,05*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 174,87*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 193,76*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 213,87*
Ähnlich
Altec
080.01.005
ab € 213,71*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 110,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.