Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene-Aluminium L1980xFB245 mm ohne Rand Tragkraft 2150 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene-Aluminium L1980xFB245 mm ohne Rand Tragkraft 2150 kg/Paar
Verladeschiene-Aluminium L1980xFB245 mm ohne Rand Tragkraft 2150 kg/Paar
Verladeschiene-Aluminium L1980xFB245 mm ohne Rand Tragkraft 2150 kg/Paar
Verladeschiene-Aluminium L1980xFB245 mm ohne Rand Tragkraft 2150 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     214B-7830307831
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     08001002
EAN/GTIN:
     4045012000354
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene, ohne Rand • Material: Aluminium • Oberfläche: rutschsicher • Ohne Schutzrand • Abrutschsicherung • Steigung: lt. Berufsgenossenschaft 30 % max. Lieferung: Sicherungsöse oder -lasche und zusätzlicher Sicherungsbolzen als Abrutschsicherung Hinweis: Verladehilfen mit geringem Eigengewicht für hohe Traglasten und luftbereifte Fahrzeuge.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
12 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8001002
Herstellername:
Altec GmbH
Länge inklusive Auflager:
1980 mm
Tragkraft kg/Paar:
2150
Breite A:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Altec, Aluminium-Verladeschiene, Schiene, Verladehilfen, Alu-Verladeschienen, Schienen, Verladeschienen, 7830307831, 30307831
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 194,19*
€ 232,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 194,30*
€ 232,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 196,34*
€ 234,35*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 208,51*
€ 248,45*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 203,57*
€ 254,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 254,04*
€ 302,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 246,03*
€ 292,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 226,14*
€ 269,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 219,14*
€ 260,78
pro Paar
ab 25 Paar
€ 214,21*
€ 254,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 203,57*
€ 242,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 124,04*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 117,40*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,11*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,54*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,60*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 152,95*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 93,38*
Ähnlich
Altec
080.00.010
ab € 554,21*
Ähnlich
Altec
080.01.010
ab € 553,21*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 83,63*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 173,87*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 193,06*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 214,70*
Ähnlich
Altec
080.01.005
ab € 215,23*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 110,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.