Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank 7035/70351950x1600x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürschrank 7035/70351950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/70351950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/70351950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/70351950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/70351950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/70351950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/70351950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/70351950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/70351950x1600x400mm
Artikel-Nr.:
     4012-618446
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2149-00
EAN/GTIN:
     4330816336816
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, RAL 7035 lichtgrau

Sauber verarbeitet
Stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe: 1950 mm.
Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
Ab Schrankbreite 1600 mm mit Mittelwand.
Leichtgängige Schiebetüren
Mit Spezial-Kugellagerrollen.
In stabiler Kunststoff-Schienenführung.
Einlegeböden
Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Außenmaße HxBxT:
1950x1600x400 mm
Innenmaß HxBxT:
1840x1597x353 mm
Anzahl Einlegeboden:
8
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,33*
€ 709,71*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,85*
€ 709,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,74*
€ 709,94*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,49*
€ 739,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,42*
€ 779,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,71*
€ 844,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,81*
€ 823,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,82*
€ 810,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,78*
€ 783,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,33*
€ 728,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2149-80|
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.