| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-618444 Herst.-Nr.: 2049-00 EAN/GTIN: 4330816336793 |
| |
|
| | |
| Werkzeugschrank mit Schiebetüren, RAL 7035 lichtgrau
Sauber verarbeitet Stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe: 1950 mm. Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln. Ab Schrankbreite 1600 mm mit Mittelwand. Leichtgängige Schiebetüren Mit Spezial-Kugellagerrollen. In stabiler Kunststoff-Schienenführung. Einlegeböden Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster. 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last. Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Außenmaße HxBxT: | 1950x1200x400 mm | Innenmaß HxBxT: | 1840x1198x353 mm | Anzahl Einlegeboden: | 4 | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,97* | € 533,90* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,63* | € 533,90* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,35* | € 559,47* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,97* | € 615,96* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 549,01* | € 638,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|