Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschützer PELTOR H31A300, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehörschützer PELTOR H31A300, orange
Gehörschützer PELTOR H31A300, orange
Artikel-Nr.:
     4012-617095
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000107958
EAN/GTIN:
     7318640012868
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
3m peltor h31 kapselgehörschutz
3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »H31 A 300«
Eigenschaften:
•Kopfbügel einfach anzupassen
•Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
•Hoher Tragekomfort
•Geringes Gewicht
•Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
•Schmaler Kapselaufbau
•Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
•Standardmodell für starken Lärm
•Hoher Komfort auch bei langer Tragedauer
•Starke Dämmung auch im tiefen Bereich
Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25 dB(A), T = 15 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Farbe: orange-schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7000107958
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Polen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 16,20*
€ 18,90*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 18,92*
1
€ 4,00*
ab € 15,81*
€ 21,16*
20
Frei Haus
ab € 18,597*
€ 21,187*
Lager 4012
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 18,90*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 430,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.