| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-616707 Herst.-Nr.: 4025888015690 EAN/GTIN: 4025888015690 |
| |
|
| | |
| Rückenstütze Safe Belt Ausführung: • Stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat • Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert • Unterstützt das richtige Tragen und Heben • Verstärkter Halt durch Diagonalträger Material: Hochwertiges Elastikmaterial Farbe: schwarz Größe: • M = 81–96 cm Hüftumfang • L = 96–119 cm Hüftumfang • XL = 119–142 cm Hüftumfang • 2XL = 142–170 cm Hüftumfang Weitere Informationen: | | Hüftumfang: | 81–96 = M cm | Farbe: | schwarz | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 60500004, Rückenstütze, Rückenstützen, Stütze, Stützen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,90* | € 10,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,35* | € 11,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,48* | € 11,43* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,97* | € 11,86* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,67* | € 16,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|