Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 52,hydronblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 52,hydronblau
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 52,hydronblau
Artikel-Nr.:
     4012-616228
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913122526
EAN/GTIN:
     4030913122526
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose

Ausführung:
• Verstellbare Seitenschlitze
• Hochgezogenes Rückenteil
• Elastisches Zwischenteil
• Sicherheitsschnallen an den Trägern
• Latz-, Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Zulassung/Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 42–54
• Normale Größen: 56–64, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 90–110
• Untersetzte Größen: 24–29
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose kornblau gr.52, maler latzhose, malerlatzhose gr 52, 41680252, Hose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,27*
€ 25,24*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,96*
€ 25,25*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 25,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 25,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,95*
€ 26,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0122056
ab € 19,75*
Ähnlich
Planam
0117024
ab € 15,02*
Ähnlich
Planam
0122024
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0122025
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0122026
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0122027
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0122028
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0122029
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0122042
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0122044
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0122046
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0122048
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0122050
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0122054
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0122058
ab € 19,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.