Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 Rallyekombi 0126, kornblau, Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 Rallyekombi 0126, kornblau, Gr. 58
Planam BW 290 Rallyekombi 0126, kornblau, Gr. 58
Planam BW 290 Rallyekombi 0126, kornblau, Gr. 58
Artikel-Nr.:
     4012-616195
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     126058
EAN/GTIN:
     4030913126586
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Rallye-Kombination »BW 290«

Ausführung: • Zwei-Wege-Reißverschluss • Gummizug im Rücken • Verstellbare Fußweite und Ärmelbündchen • Zwei seitliche Durchgriffe • Zwei Gesäß- und eine Maßstabtasche Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
kornblumenblau
Herstellerartikelnummer:
126058
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,10*
€ 36,58*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 29,23*
€ 36,59*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 37,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,83*
€ 37,58*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 31,90*
€ 38,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,77*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,65*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,56*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 29,42*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,40*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.