Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 290 Gr.58 kornblau 290g/m² PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4705039980_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4705039980_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4705039986
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0126058
EAN/GTIN:
     4030913126586
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · Baumwolle – optimal getunt · Umlegekragen · 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm · 2 Brusttaschen · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 1 Maßstabtasche · 2 Gesäßtaschen · 2 seitliche Durchgriffe · verstellbarer Gummizug im Rücken · verstellbare Fußweite an den Beinen · verstellbare Ärmelbündchen · DIN 61535Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
58
Marke:
PLANAM
Material:
100% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,10*
€ 36,58*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 29,23*
€ 36,59*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 37,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,83*
€ 37,58*
Lager 1498
15
1
€ 5,50*
ab € 31,90*
€ 38,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,77*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,65*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,56*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 29,42*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,40*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.