Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Standard 1200 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Standard 1200 x 900 mm
Whiteboard Standard 1200 x 900 mm
Artikel-Nr.:
     4012-612064
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240488
EAN/GTIN:
     4013695025995
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
";Design-Whiteboard SP

• Magnethaftend
• Beschreibbar, mit trocken abwischbaren Markern
• Mit umlaufendem Aluminium-Rahmen und Gehrungsecken in schlichtem Design (entsprechend den aktuellen Arbeitssicherheitsbestimmungen)
• Rückwand aus Metall gegenkaschiert
• Durchgehende Ablageschale
• In verschiedenen Größen
• Komplett mit Befestigungsmaterial / Montagematerial
• 5 Jahre Garantie auf die speziallackierte Oberfläche

"
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Herstellerartikelnummer:
1240488
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
Polen
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 45,62*
€ 60,42*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 45,60*
€ 60,44*
1
Frei Haus
ab € 46,20*
€ 61,24*
3 Tage
87
1
€ 52,95*
ab € 48,58*
€ 63,96*
Lager 4012
35
1
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 111,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,77*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,29*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 12,30*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,13*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,51*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.