| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-611974 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163303350 |
| |
|
| | |
| ;Besucherstuhl RUMBA
• Komfortabler Schwingsessel in elegantem Design • Freischwinger-Stahlrohrgestell mit Kippschutzgleitern Einsatzbereich: • Im Empfang • Bei Besprechungen • Für Konferenzen Lieferung: Karton mit 2 Stück. Weitere Informationen: | | Material Bezug Sitz: | Kunstleder | Front: | Kunstleder | Rücken: | Kunstleder | Farbe Bezug: | schwarz | Farbe Gestell: | chrom | Sitzhöhe: | 485 mm | Sitzbreite: | 490 mm | Sitztiefe: | 430 mm | Lehnenhöhe ca.: | 400 mm | Zertifiziert nach Remodex: | EN 13761, EN 1022, EN 1728, EN 15373 Level 2 | Nutzer-Gewicht max.: | 110 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, besucherstuhl freischwinger leder, freischwinger, freischwinger leder schwarz, 4332163303350, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Kantinenstühle, Kantinentische, Konferenz-Stühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 102,47* | € 126,60* | | | | | | | | 2 | | € 4,80* | ab € 120,71* | € 147,45* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 117,68* | € 158,52* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 139,22* | € 168,80* | | | | Lager 4012 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 153,89* | € 186,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 372,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|