Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter einseitig 3 Alustufen geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Podestleiter einseitig 3 Alustufen geriffelt
Podestleiter einseitig 3 Alustufen geriffelt
Artikel-Nr.:
     4012-611340
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50103
EAN/GTIN:
     4031405501034
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
Aluminium- Podestleiter, einseitig begehbar, fahrbar, Stufen und Plattform Aluminium geriffelt

Komplett mit Geländer mit Fuß- und Knieleiste
Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe Stufen, Plattformgröße 600x800 mm.
4 selbstarretierende Lenkrollen
Ø 125 mm, in der Höhe einstellbar, davon 2 mit Feststeller.
Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.
Gemäß DIN EN 131-7 sind beidseitige Handläufe an Aufstiegen erforderlich. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.
Bauart-geprüft, entsprechend BetrSichV und TRBS 2121, DGUV Information 208-011 bzw. 208-012 und geltendem DGUV Regelwerk
Wahlweise in 3 Stufen und Plattformausführung mit geriffeltem Aluminium oder mit Stahl-Gitterrost.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,7 m
Podesthöhe ohne Geländer:
0,72 m
Podesthöhe inkl. Geländer:
1,72 m
Grundfläche:
0,77x1,24 m
Stufenanzahl inkl. Plattform:
3
Gewicht ca.:
30 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, günzburger arbeitspodest 3 stufen, alu-leiter, alu-leiter 7m, 30652108, Günzburger, Leitern, Podestleitern, Podesttreppen, Steigtechnik, SteigtechnikPodestleitern, Tritte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,22*
€ 583,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,95*
€ 583,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,36*
€ 586,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,61*
€ 587,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,27*
€ 591,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,24*
€ 694,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,63*
€ 683,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,48*
€ 671,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,74*
€ 653,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,22*
€ 611,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 394,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 312,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 93,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 93,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 405,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.