Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig begehbar 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     C1224-050103
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405501034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 516,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,80*
€ 694,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,47*
€ 684,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,47*
€ 671,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,73*
€ 652,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,89*
€ 615,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 109,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 396,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 314,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 93,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 92,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 405,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.