Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Ermüdungsmatte 60x90cm schw/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety Ermüdungsmatte 60x90cm schw/gelb
Safety Ermüdungsmatte 60x90cm schw/gelb
Safety Ermüdungsmatte 60x90cm schw/gelb
Safety Ermüdungsmatte 60x90cm schw/gelb
Safety Ermüdungsmatte 60x90cm schw/gelb
Safety Ermüdungsmatte 60x90cm schw/gelb
Safety Ermüdungsmatte 60x90cm schw/gelb
Safety Ermüdungsmatte 60x90cm schw/gelb
Artikel-Nr.:
     4012-610692
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SD010701
EAN/GTIN:
     4332163302506
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Allround-Anti-Ermüdungsmatte mit gelben Sicherheitsrändern

Langlebige Premium PVC-Matte
Mit griffiger Oberseite in Tränenblechoptik.
Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Geeignet für den Einsatz in trockenen Umgebungen.
Leicht resistent gegen Öle und Fette.
Optionale Sicherheit
Typ Safety mit gelben Seitenrändern zur Sicherheitskennzeichnung.
Ausführung
Material: Zweilagiges Polyvinylchlorid (PVC).
Oberseite: Tränenblechoptik.
Unterseite: DUALlayer, geschäumte PVC-Unterseite,
robust und selbstlöschend.
Materialstärke: 14,0 mm.


Spezielle Größen und Meterware auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Abmessung BxL:
0,6x0,9 m
Stärke:
14 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 30611388, Anti, Arbeitsplatzbodenbeläge, Bodenbeläge, Matten
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 73,66*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 59,40*
€ 73,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,12*
€ 75,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,92*
€ 77,66*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,18*
€ 83,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 41,24*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 31,49*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 52,40*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 41,34*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,19*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 21,76*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,65*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,99*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 20,79*
Ähnlich
Coba Plastics
C29622
ab € 23,01*
Ähnlich
Coba Plastics
C29621
ab € 37,86*
Ähnlich
Coba Plastics
C29623
ab € 51,40*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 467,85*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,598*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 351,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.