Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement 1230x2000 mm RAL 1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandelement 1230x2000 mm RAL 1018
Wandelement 1230x2000 mm RAL 1018
Wandelement 1230x2000 mm RAL 1018
Wandelement 1230x2000 mm RAL 1018
Wandelement 1230x2000 mm RAL 1018
Artikel-Nr.:
     4012-609056
Herst.-Nr.:
     9912
EAN/GTIN:
     4332163311027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Maschinenschutzgitter

Variabel und vielseitig
Gittersystem geeignet als Schutzvorkehrung an automatischen Anlagen und Robotern.
Kabelkanal auf dem Türrahmen. Türverschlüsse in vielen Varianten lieferbar.
Türanschläge variabel anschraubbar.
Sicherheit auf höchstem Niveau
Flachgitter mit vorschriftsmäßiger Maschenweite (50x25 mm) gegen Durchgreifen gefertigt nach EN 294.
Solide Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb.
Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet.
Einfache Montage
Verschraubung der Einzelelemente mit dem Verbindungspfosten und einfache Befestigungswinkel.
Aufbauhöhen (2000 mm) und Fußluft (180 mm).
Zubehör
Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen!
Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb, Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet.
Weitere RAL-Farben und eine feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot mit CAD-Planung oder führen die Montage durch fragen Sie uns!
Vario-Eckelemente für eine variable Winkeleinstellung an Maschinenschutzgitter auf Anfrage lieferbar!
Gitterelement auf Anfrage auch in schwarz.
In 5 Breiten, Höhe 2000 mm, Bodenfreiheit 180 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung RAL 1018 gelb:
Wandelement
Systemmaß:
1250 mm
HxB:
2000x1230 mm
Gewicht:
19 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wandelement Bauzaun, gitterwand-element ral 1018, maschinen schutzgitter, 30561173, Abtrennungen, Drahtgitter, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,21*
€ 130,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 130,80*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,20*
€ 135,43*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,75*
€ 150,14*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,93*
€ 152,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9961-1
ab € 58,98*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9935
ab € 382,31*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9936
ab € 428,71*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9963-1
ab € 58,46*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9932
ab € 228,22*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9930
ab € 204,00*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9962-1
ab € 58,77*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9946
ab € 413,72*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9947
ab € 648,85*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9948
ab € 705,90*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9945
ab € 383,63*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9964-1
ab € 76,86*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9920
ab € 143,09*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9970
ab € 34,57*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9905
ab € 69,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.