Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Kombi-Wkz. f. Bandbreite 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhebel-Kombi-Wkz. f. Bandbreite 16mm
Einhebel-Kombi-Wkz. f. Bandbreite 16mm
Artikel-Nr.:
     4012-606194
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17147
EAN/GTIN:
     4030198171479
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Einhebel Kombination-Umreifungswerkzeug Mod. ORP, 13 und 16 mm

Mit patentierter Einhebelmechanik
Hervorragend geeignet für komplizierte Umreifungsvorgänge.
Ideal für seitliche oder horizontale Umreifungen und Überkopf-Arbeiten.
Anwendung in allen Industriebereichen
Umreifung von eckigen, mittelschweren bis schweren Packstücken.
Hohe Verschlussfestigkeit durch die Verarbeitung von aufgerauten Verschlusshülsen.
Geeignet für Polypropylen (PP) und Polyester-Bänder (PET).
Einhebel-Kombinations-Umreifungswerkzeug, 16 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 16 mm
Gewicht:
4,4 kg
Verschlussart:
Hülsenverschluss
Spannmethode:
mittels Wickelwelle
Mindestauflagefläche:
150 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlussgerät kunststoffband, verschlusszange, einhebel-verschlussgerät banholzer, 30441192, für, Kunststoffband-Umreifungen, Spann-, Umreifungsgeräte, Verpackungsbänder, Verschlussgeräte, Verschlusshülsen, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 830,86*
€ 880,61*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 819,22*
€ 881,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,65*
€ 888,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,34*
€ 1.028,03*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.038,90*
€ 1.073,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,15*
€ 1.277,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,25*
€ 1.271,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,30*
€ 1.249,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,90*
€ 1.236,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 54,50*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17349/B
ab € 66,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.