Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Kombi-Wkz. f. Bandbreite 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhebel-Kombi-Wkz. f. Bandbreite 16mm
Einhebel-Kombi-Wkz. f. Bandbreite 16mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5797738
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17147
EAN/GTIN:
     4030198171479
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Einhebel Kombination-Umreifungswerkzeug, 13/16 mm • Patentierte Einhebel-Mechanik • Verschlussart: Hülsenverschluss • Spannmethode: mittels Wickelwelle • Mindest-Auflagefläche: 150 mm Hinweis: Für komplizierte Umreifungsvorgänge, seitlich, horizontal und über Kopf verwendbar. Die Spannung der PP- und PET-Bänder erfolgt mittels Wickelwelle. Durch die aufgerauten Verschlusshülsen entsteht eine hohe Verschlussfestigkeit.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
156
Ausführung:
für 16 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlussgerät kunststoffband, verschlusszange, einhebel-verschlussgerät banholzer, Verpackungsbänder, und, Zubehör, Verpackungsband-Spanner, Verschlusshülsen, Kunststoffband-Spanngerät, Spanngerät, Umreifungsband-Spanner, Spann-, Verschlussgeräte, Kunststoffband-Umreifungen, für, Umreifungsgeräte, PP-Band, 9900016760, 00016760
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 830,86*
€ 880,61*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 819,22*
€ 881,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,65*
€ 888,44*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,34*
€ 1.028,03*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.038,90*
€ 1.073,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,03*
€ 1.223,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,39*
€ 1.217,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,19*
€ 1.197,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,09*
€ 1.184,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,34*
€ 1.182,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 54,50*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17349/B
ab € 66,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.