| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-601639 Herst.-Nr.: ZU-1009 EAN/GTIN: 4035694002968 |
| |
|
| | |
| Industrie-Anhänger mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
Baukastensystem Mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung. Optimale Lenkbarkeit Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz. Scherendeichsel mit Zugöse Ø 32 mm. Handgriff und Fallsicherung. Wasserfeste Ladefläche Oberfläche belegt mit Siebdruckplatten aus wasserfestem Sperrholz. Anhängerkupplung hinten. Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung Naben mit Präzisions-Kugellager. Lackierung RAL 2004 signalorange. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 3000 kg | Ladefläche LxB: | 2500x1250 mm | Ladehöhe: | 530 mm | Vollgummi-Bereifung ØxB: | 400x75 mm | Luft-Bereifung ØxB: | – mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30205721, Anhänger, Schwerlast-Anhänger |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.791,70* | € 2.929,09* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.801,69* | € 2.929,10* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.891,46* | € 3.019,64* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.988,40* | € 3.129,09* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.071,55* | € 3.357,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|