Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger mit 1 Achs Drehschemellenkung RAL2004 Reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieanhänger mit 1 Achs Drehschemellenkung RAL2004 Reinorange
Industrieanhänger mit 1 Achs Drehschemellenkung RAL2004 Reinorange
Artikel-Nr.:
     3551-zu-1009
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1009
EAN/GTIN:
     4035694002968
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
industrieanhänger 1 achs
industrieanhänger
Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemellenkung

Ladefläche: 2.500 x 1.250 mm (B/T)

Ladehöhe: 530 mm

Ausführung:

  • robuste, pulsgeschweißte
  • Profilstahlkonstruktion mit abgerundeten

    Ecken

  • 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
  • verschweißte Dreiecksdeichsel mit
  • Fallsicherung

  • Standard oder geschmiedete Zugöse für 35
  • mm Kupplungsbolzen

  • kompatibel mit Zugmaulhöhe 400 - 600 mm
  • ACHTUNG: Bei kundenseitig nicht

    angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir

    keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des

    Anhängers!

  • Ladefläche aus Sperrholz,
  • film/siebbeschichtet

    (Siebdruckoberfläche nach oben)

    wasserfest verleimt

  • Maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h
  • Farbe: RAL 2004 reinorange lackiert

    Radsatz:

    4 St. Schwerlasträder in bruchsicherer Stahlschweißkonstruktion mit Elastikvollgummibereifung, schwarz, Ø 400 x 75 mm

    Traglast: 3.000 kg / Stat. Flächenlast

    EAN-Nr.: 4035694002968

    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 2.797,55*
    € 2.944,59*
    11 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.799,17*
    € 2.944,61*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.827,16*
    € 2.973,29*
    43 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.992,38*
    € 3.141,97*
    6 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.062,00*
    € 3.370,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.944,59*
    € 3.504,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.898,90*
    € 3.449,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.828,79*
    € 3.366,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.799,15*
    € 3.330,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.797,55*
    € 3.329,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.