Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer mit Bügel 35 l verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer mit Bügel 35 l verzinkt
Mülleimer mit Bügel 35 l verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-600460
Herst.-Nr.:
     4040136203209
EAN/GTIN:
     4040136203209
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Blech-Tonne
";Mülleimer, Stahlblech

• Fertigung gemäß DIN 6628 für staubfreie Entleerung
• Aus Stahlblech, feuerverzinkt
• Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1und DIN EN 13501–1


Ausführung:
mit Verschlussbügel und Tragebügel als Verschluss "
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
35 l
Ø oben:
387 mm
Ø unten:
305 mm
Breite:
387 mm
Höhe:
490 mm
Tiefe:
440 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,21*
€ 95,85*
3 Tage
76
Frei Haus
ab € 78,06*
€ 104,89*
1 Tag
105
€ 5,45*
ab € 78,53*
€ 105,35*
1 Tag
105
Frei Haus
ab € 78,87*
€ 105,78*
Lager 4012
70
€ 4,90*
ab € 92,73*
€ 123,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 176,39*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 248,19*
Ähnlich
k.A.
2035-01
ab € 351,30*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,46*
Ähnlich
k.A.
4040136205500
ab € 99,59*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 96,87*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 81,99*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 86,90*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 29,42*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 32,37*
Ähnlich
Renner
2031-00
ab € 69,31*
Ähnlich
Renner
2033-00
ab € 82,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.