Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe Policlean 75x13x6 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheibe Policlean 75x13x6 mm Pferd
Scheibe Policlean 75x13x6 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-592516
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PCLS 7513/6
EAN/GTIN:
     4007220471470
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
Grobreinigungsscheibe POLICLEAN©

PCLS
Ausführung: Grob strukturiertes Reinigungsvlies aus einer Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn. Offene, flexible Konstruktion mit langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bohrung 6 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Geradschleifern und biegsamen Wellen. Für grobe Reinigungsarbeiten, Entfernung von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost- und Kleberrückständen im Umfangsschliff in Verbindung mit dem Aufspannbolzen (Bestell-Nr. 8332). Vibrationsfreier Lauf, einfache Handhabung und schneller Scheibenwechsel.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
75 mm
Feinheitsgrad:
extragrob
Bohrungs-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
10000 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PCLS 7513/6
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: pferd schleifbockscheibe, schleifbockscheibe, 83320075, Fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Pferd, QR4026717, Scheibe, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifmittel,, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
207
6
€ 5,00*
ab € 2,38*
€ 3,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,41*
€ 3,34*
9 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,37*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,41*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42706613
ab € 5,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42706626
ab € 5,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42706639
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.