Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICLEAN Werkzeughalter für Bohrung Ø 6 mm Spannbreite 39 mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42706639
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42706639
EAN/GTIN:
     4007220471586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
Schleifscheiben-Spannflansch
Trennscheibenhalter
aufspannbolzen pferd
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLICLEAN-Scheiben. Die Ausführung bietet Platz für drei Scheiben.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
PCLB 6/6/39
Passend für Bohrungs-Ø:
6 mm
Ausführung:
Paketierung 3-fach
Ø Schaft:
6 mm
Ø Gewinde:
keine Angabe
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICLEAN Werkzeughalter für Bohrung Ø 6 mm Spannbreite 39 mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220471586
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661020
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
80.19 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.036 kg
SAP Länge (VE):
110 mm
SAP Breite (VE):
27 mm
SAP Höhe (VE):
27 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bolzen/Schäfte
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 7.0:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
proficlass 5.0:
AAC081c002
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Beim Scheibenwechsel den Werkzeughalter in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen.
AAO663:
4007220471586
AAO676:
42706639
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICLEAN Werkzeughalter für Bohrung Ø 6 mm Spannbreite 39 mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: aufspannbolzen, Bolzen/Schäfte, POLICLEAN-Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.