Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234002030, Grobreinigungsscheibe Policlean PCLS 75x13x6mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-615880
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44692075
EAN/GTIN:
     4007220471470
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234002030, Grobreinigungsscheibe POLICLEAN PCLS , Reinigungsvlies , Normalbohrung 6 mm , Zum Entfernen von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost und Klebstoffresten , Einsatz mit Aufspannbolzen auf Geradschleifer,Bohrmaschine oder biegsamer Welle , Für die Bearbeitung größerer Flächen mehrere POLICLEAN-Scheiben mit dem passenden Werkzeughalter paketieren, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
186 GRAMM
Feinheitsgrad:
extragrob
Ø:
75 mm
max. Drehzahl:
10000 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Gusseisen:
empfohlen
Kunststoff:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PCLS 7513/6
Weitere Suchbegriffe: pferd schleifbockscheibe, schleifbockscheibe, Scheibe, SCHEIBE, PCLS 7513/6, 4007220471470, 471470, 44692075, 124525, 1502567
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
189
6
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 3,34*
4 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,37*
1 Tag
36
20
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,39*
6 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 2,40*
€ 3,40*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42706613
ab € 5,44*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42706626
ab € 5,81*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42706639
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.