Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fittingslot D. 3 mm Nr.4.5255 250g Rothenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fittingslot D. 3 mm Nr.4.5255 250g Rothenber.
Fittingslot D. 3 mm Nr.4.5255 250g Rothenber.
Artikel-Nr.:
     4012-585695
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     45255
EAN/GTIN:
     4004625000304
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Fittingslot

• DVGW GW 2 nach EN 29453, ISO 9453: 2006 S-Sn97Cu3 / TC300
• Für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitungen, im Nahrungsmittelbereich, für Kälte- und Klimatechnik

Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
3 mm
Spule:
250 g
Markenname:
ROTHENBERGER
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
45255
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn97cu3, lötzinn, rothenberger lötzinn, 4004625000304, Elektroniklote, für, Klempnerlot, Lot, Löt-/Entlötmittel, Lotdraht, Lotdrähte, Lötdrähte, Lote, Lötgerät, Lötgeräte, Lötgeräte-Zubehör, Lötmaterial, Lotpaste, Lotpasten, Lotpulver, Paste, Pasten, QR5066095, Radiolot, Röhrenlot, Rothenberger, Sanitärlot, SMD-Paste, SMD-Pasten, Stangenlötzinn, Verbindungstechnik, Verzinnungspaste, Verzinnungspasten, Weichlote, Weichlotmetallmasse, Weichlötmetallmasse, Weichlötpaste, Weichlötpasten, Weichlöttechnik, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,02*
€ 21,47*
Lager 4012
21
€ 6,90*
ab € 15,94*
€ 21,62*
6 Tage
41
€ 4,95*
ab € 15,96*
€ 21,67*
5 Tage
35
€ 4,79*
ab € 15,92*
€ 21,67*
2 Tage
660
€ 6,99*
ab € 16,2777*
€ 22,0677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
21651
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.