Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr M 2/30 S D 58 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr M 2/30 S D 58 mm Käfer
Präzisions-Messuhr M 2/30 S D 58 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     4012-581610
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     M 2/30 S
EAN/GTIN:
     4031452100280
Suchbegriffe:
Grossmessuhr
Messuhr
messuhr 0-30mm 0,01mm
käfer großmessuhr
Messuhr mit großem Messbereich, Käfer

Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im Etui.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 sind auf Anfrage lieferbar.



Mit Stoßschutzrad, welches den Messbolzen vor Beschädigungen schützt.

Weitere Informationen:
Messbereich:
30 mm
Außen-Ø:
58 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Schaft-Ø h6:
8 mm
Ablesung:
0,01 mm
Typ:
M 2/30 S
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
M 2/30 S
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: messuhr, 42150030, Dickenmessgerät, Dickenmessgeräte, Digitale, Digitales, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Meßuhr, Messuhren, Prüfwerkzeug, QR4029423, Tiefenmessgerät, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Uhr, Uhren, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,94*
€ 92,26*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,94*
€ 92,30*
Lager 4012
8
Frei Haus
ab € 78,16*
€ 92,30*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,86*
€ 93,63*
6 Tage
8
€ 4,30*
ab € 77,72*
€ 94,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.