Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr M2/30SD58mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr M2/30SD58mm KÄFER
Präzisions-Messuhr M2/30SD58mm KÄFER
Präzisions-Messuhr M2/30SD58mm KÄFER
Präzisions-Messuhr M2/30SD58mm KÄFER
Präzisions-Messuhr M2/30SD58mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     214-3042150030
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     M 2/30 S
EAN/GTIN:
     4031452100280
Suchbegriffe:
Grossmessuhr
Messuhr
messuhr 0-30mm 0,01mm
käfer großmessuhr
Präzisions-Messuhr mit großem Messbereich Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im Etui. Mit Stoßschutzrad, welches den Messbolzen vor Beschädigungen schützt.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
58 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
30 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Digitales, Prüfwerkzeug, Dickenmessgerät, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Präzisionsmessuhr, Tiefenmessuhr, 2/30, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Uhren, 30S, Uhr, QR4029423, Meßuhr, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Messuhren, Dickenmessgeräte, Käfer, Präzisions-Messuhr, M2/30S, 4215, 4031452100280, 3042150030, 42150030
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 77,62*
€ 92,10*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,13*
€ 92,13*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 78,05*
€ 92,13*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 79,15*
€ 93,51*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 77,98*
€ 94,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.