| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-574764 Herst.-Nr.: 4317784124812 EAN/GTIN: 4317784124812 |
| |
|
| | |
| Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen. Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 8037, 8045, 11910340, Automatenbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Bohrer, DIN8045, FORMAT, Metallbohrer, Schneide, Spibo, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zylinderschaft |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,52* | € 9,81* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,56* | € 10,50* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,61* | € 10,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,69* | € 10,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,66* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|