| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-574564 Herst.-Nr.: 4317784267267 EAN/GTIN: 4317784267267 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, überlang Ausführung: Besonders stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, bis Ø 16,0 mm Fasen nitriert, ab Ø 16,0 mm Oberfläche dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für Grauguss und Stähle bis 850 N/mm² Festigkeit verwendbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, din 1870, 1870, 10922180, Bohrbuchsenbohrer, Bohrer, DIN1870, FORMAT, HSS, Metallbohrer, Morsekegel, Schneide, Spibo, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 76,88* | € 95,19* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,29* | € 95,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 79,29* | € 97,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 78,00* | € 98,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,38* | € 99,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|