Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-E DIN 338 TI 7,0 mm TiN Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-E DIN 338 TI 7,0 mm TiN Format
Spiralbohrer HSS-E DIN 338 TI 7,0 mm TiN Format
Artikel-Nr.:
     4012-573795
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784260794
EAN/GTIN:
     4317784260794
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer zyl. Schaft, HSS Co5, DIN 338, geschliffen, Oberfläche TiN-beschichtet, FORMAT

Ausführung: Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Stabiles, kräftiges Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Kernanstieg normal.

Anwendung: Bei kurzen Bohrtiefen bis 3 x D verwendbar. Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-/säure-/hitzbeständige und austenitische Stähle, hochfeste/kurzspanende Stähle ab 900 N/mm² Festigkeit, Sonderlegierungen wie Hastelloy©, Inconel© und Nimonic© verwendbar.
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 tin, din 338, din 338 7mm, 338, 10160700, Automatenbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Bohrer, DIN338, FORMAT, HSSE, Metallbohrer, Schneide, Spibo, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zylinderschaft
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,74*
€ 5,40*
Lager 4012
35
1
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,40*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,48*
5 Tage
69
1
€ 4,30*
ab € 3,79*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.