| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-573755 Herst.-Nr.: 4317784260381 EAN/GTIN: 4317784260381 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer zyl. Schaft, HSS Co5, DIN 338, geschliffen, Oberfläche TiN-beschichtet, FORMAT
Ausführung: Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Stabiles, kräftiges Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Kernanstieg normal. Anwendung: Bei kurzen Bohrtiefen bis 3 x D verwendbar. Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-/säure-/hitzbeständige und austenitische Stähle, hochfeste/kurzspanende Stähle ab 900 N/mm² Festigkeit, Sonderlegierungen wie Hastelloy©, Inconel© und Nimonic© verwendbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, 3 mm din 338 tin, din 338, din 338 tin, 338, 10160300, Automatenbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Bohrer, DIN338, FORMAT, HSSE, Metallbohrer, Schneide, Spibo, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zylinderschaft |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 1,67* | € 2,45* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,70* | € 2,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,72* | € 2,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,72* | € 2,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,95* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|