Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 4 -12,0 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 4 -12,0 mm Format
Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 4 -12,0 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-573363
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784395854
EAN/GTIN:
     4317784395854
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-12mm
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer spiralgenutet, TiAlN-beschichtet

Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005)


Durchmesser der Bohrstufen mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer format, 1316, 13160010, Flache, Flachmuttern, FORMAT, HSS, Muttern, Oberfläche, spiralgenutet, Stufenbohrer, TiAlN, Universal-Stufenbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
€ 6,90*
ab € 24,64*
€ 33,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,67*
€ 33,26*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 24,93*
€ 33,78*
5 Tage
14
€ 4,30*
ab € 25,14*
€ 34,23*
2 Tage
14
€ 8,50*
ab € 28,62*
€ 38,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.