Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiALN 4-12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiALN 4-12mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiALN 4-12mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiALN 4-12mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiALN 4-12mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiALN 4-12mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiALN 4-12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013160010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784395854
EAN/GTIN:
     4317784395854
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-12mm
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
empfohlen
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX duplex:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-Ø h8:
6 mm
Stufenlänge:
5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Oberfläche, Flachmuttern, FORMAT, Bohrer, Stufenbohrer-Satz, spiralgenutet, 1316, Univ.-Stufenb., Flache, Universalstufenbohrer, gedr., gedrallt, spiralg., Bohrer-Satz, TiALN, Stufenbohrer, Muttern, HSS, Universal-Stufenbohrer-Satz, spiralgedrallt, Mehrfasenstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, TiAlN, 3013160010, 13160010
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
€ 4,79*
ab € 24,66*
€ 33,23*
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 24,69*
€ 33,27*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 25,07*
€ 33,71*
Lager 214
19
€ 4,30*
ab € 25,01*
€ 34,08*
1 Tag
19
€ 8,50*
ab € 28,48*
€ 37,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.