Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer HSS-E DIN 1897VA 3,1 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer HSS-E DIN 1897VA 3,1 mm Format
Kurzbohrer HSS-E DIN 1897VA 3,1 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-571146
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784263573
EAN/GTIN:
     4317784263573
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer zyl. Schaft, Typ INOX; HSS Co5, profilgeschliffen, Format

Ausführung: DIN 1897.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (VA-Stähle), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy©, Inconel© und Nimonic© verwendbar.

Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1058)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897, 1897, 10580310, Aufbohrer, Bohrer, DIN1897, FORMAT, HSSE, Metallbohrer, Schneide, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
47
10
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,83*
6 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 0,61*
€ 0,92*
2 Tage
47
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 0,92*
5 Tage
47
1
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 0,98*
4 Tage
37
1
€ 9,95*
ab € 0,74*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.