Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HM DIN 8037N 3,0 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HM DIN 8037N 3,0 mm Format
Spiralbohrer HM DIN 8037N 3,0 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-571101
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784124775
EAN/GTIN:
     4317784124775
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Spiralbohrersatz DIN 8037
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen.

Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.

Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 8037, 8041, 11910300, Automatenbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Bohrer, DIN8041, FORMAT, Metallbohrer, Schneide, Spibo, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zylinderschaft
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
10
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,52*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 6,48*
€ 9,05*
Lager 4012
38
1
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 9,05*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 6,55*
€ 9,14*
5 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 6,58*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.