Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Garnitur 1/4 Zoll 42-teilig ZYKLOP speed Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Garnitur 1/4 Zoll 42-teilig ZYKLOP speed Wera
Steckschlüssel-Garnitur 1/4 Zoll 42-teilig ZYKLOP speed Wera
Artikel-Nr.:
     4012-559229
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003533001
EAN/GTIN:
     4013288121103
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4“ Zyklop Speed, 42-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Die Zyklop-Knarre vereint die Vorteile von 5 verschiedenen Knarrentypen in einem Werkzeug und sorgt durch ihre besondere Konstruktion für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann in 5 Positionen (90° und 75° in beide Richtungen sowie 0°) fixiert werden. In der 0°-Stellung als Bithalter einsetzbar. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Ergonomischer Kraftform-Plus-Griff, mit Kugelarretierung für sicheren Sitz der Nüsse. Rechts-/Linksumschaltung sowie Auslösen der Nuss ist in jeder Position möglich.
Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Lieferung in stabiler Metallkassette mit rutschhemmenden Gummifüßen.


Satzinhalt:
1 Zyklop-Knarre (Bestell-Nr. 6000 0015)
13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
5 Bits 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 Bits 1/4" Schlitz 4,5 x 0,6; 5,5 x 1; 8 x 1,2 mm
3 Bits 1/4" Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
3 Bits 1/4" Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
8 Bits 1/4" Innen-TORX© mit Bohrung T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen mit Schnelldrehhülse und Fixiersystem „flexible-lock“ (Bestell-Nr. 6000 0019 und 6000 0024) 75 ; 150 mm
1 Wobble-Verlängerung 56 mm
1 Kardangelenk
1 Bit-Adapter für 1/4" Bits (Bestell-Nr. 6000 0030)
Weitere Informationen:
Anzahl:
42-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5003533001
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, 1/4" knarrenkasten wera 42 teile, bit-satz wera, bit satz, 60000010, 42-teilig, QR5090115, Schraubprofile, Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüssel-Garnitur, Übersicht, Wera, Wera,, Zyklop
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 118,90*
€ 136,27*
Lager 4012
368
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,41*
€ 140,11*
4 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,41*
€ 141,87*
1 Tag
368
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,85*
€ 148,86*
1 Tag
368
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,68*
€ 149,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 123,41* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003500001
ab € 32,38*
Zubehör
Wera
05056315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056325001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05056330001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056335001
ab € 0,94*
Zubehör
Wera
05003529001
ab € 7,41*
Zubehör
Wera
05003531001
ab € 7,13*
Zubehör
Wera
05003530001
ab € 6,40*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,54*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,85*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 212,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.