| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-496294 Herst.-Nr.: 36950 EAN/GTIN: 4003482369500 |
| |
|
| | |
| Spiralkabel 750 •Extralanges Spiralkabel aus Stahl •Mit Ösen Weitere Informationen: | | Länge: | 500 cm | Seil-Ø: | 10 mm | Herstellerartikelnummer: | 36950 | Herstellername: | Burg-Wächter KG | Markenname: | Burg-Wächter | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 13,43* | € 19,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,82* | € 19,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,83* | € 19,61* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,47* | € 19,68* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,88* | € 20,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|