Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Burg Wächter 36950 Spiralkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517456-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     36950
EAN/GTIN:
     4003482369500
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Spiralkabel 750 500

Extra lang - 5 m
Mit Ösen

Ausstattung:
Mit Schlaufen für Vorhängeschloss.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Spiralkabel · Weitere technische Daten: Kabel-Ø: 10 mm · Kabellänge: 5 m

Lieferumfang:
Spiralkabel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Burg Wächter
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Spiralkabel
Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel, Spiralleitung, spiralkabel 5m schwarz, spiralkabel, spiralkabel 5m, Burg Wächter, 36950, 750 500, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,63*
€ 15,70*
€ 4,40*
ab € 13,18*
€ 15,71*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 15,52*
€ 17,94*
3 Tage
20
€ 9,50*
ab € 16,66*
€ 19,28*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 16,69*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.